be worth style(ビーワーススタイル)
ステンレス伸縮ラック
シンプルで高級感あるステンレス。ステンレス製の棚板なのでお手入れ簡単。置き場所も困らないスリムなデザイン。
ツールなどを引掛けられるS字フック付き(3個)。棚は高さ調整可能(4段階)。
用途
キッチンラック、キッチン収納、ストッカー、スパイスラック、台所収納として。
材質
棚板:18-0ステンレス、フレーム:スチール、滑り止めゴム:シリコーンゴム
質量(kg)
1.86
棚板耐荷重(kg)
2/枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
52-91×10×36.8
組立時間
約20-30分
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25069548
SB-130045
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください