表面粗さ測定機サーフコム

表面粗さ測定機サーフコム 東京精密

コンパクト設計により、持ち運び可能。作業現場を選びません。
プリンタ内蔵ですぐに出力。
現場でも確認しやすい大きなカラー画面で、直感的に操作可能。
ワークに合わせて駆動部を付け替えることが可能。簡易測定から、高精度なうねり測定まで自由自在。
現在お持ちの駆動部(ハンディサーフE-35A/B、E-40A、E-45A、S130Aの駆動部)もFLEXにリプレース可能。

質量(g)FLEX部:90 測定範囲(mm)(駆動軸)X 方向 12.5 電源内蔵充電式電池(ACアダプタにより充電) 方式【センシング】差動トランス差動インダクタンス(変位形) 動作方式標準タイプ 分解能(μm)(Z方向)0.01/±20~0.08/±160 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)FLEX部:132×58×214 測定範囲(μm)(Z方向)±160 消費電力(VA)約30(フル充電で約600回測定可能) 充電時間(時間)3 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25069810 SURFCOM-FLEX-35B JIS94 ピックアップ(E-DT-SM10A)、後側調整具(E-WJ-S64A)、駆動部ケーブル(E-SC-S518A) JIS-1994規格に準拠
オープン
209,800
230,780 (税込)
5日以内出荷
25069819 SURFCOM-FLEX-35B JIS01 ピックアップ(SM49A)、後側調整具(E-WJ-S64A)、駆動部ケーブル(E-SC-S518A) JIS-2001規格に準拠
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粗さ測定機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする