リクライニングアームチェア ブラック

リクライニングアームチェア ブラック - Vitaリクライニングアームチェア ブラック - Vitaリクライニングアームチェア ブラック - Vita

国内メーカー製のウレタン綿使用のふかふかクッションで、快適な座り心地のリラックスチェア。
14段階のリクライニングが可能で、スライド式のフットレストも搭載しています。
テレビ、読書、うたた寝など長時間座っていても楽と大好評です。

用途リビング、和室に寸法(mm)(座面)490×430×130、(スライド式フットレスト)420×380ブラックフレーム(脚部)530×580背もたれ490×620mm最大使用寸法(mm)660×1150-1550×580-980(フットレスト使用時)収納時寸法(mm)660×425×840内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25144755TN-AC52BK
オープン
18,980
20,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年6月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,100/税込¥1,210
沖縄地方数量1につき¥4,180/税込¥4,598
離島数量1につき¥5,016/税込¥5,518
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする