Vita
木製ダイニングチェア
折りたたみ式なので常時のご使用以外にも、家族の帰省時用としてもおすすめです。
用途
リビング、ダイニング、来客用
寸法(mm)
(座面)440×395
耐荷重(kg)
80
折りたたみ寸法(mm)
430×185×857
座面高(cm)
4.6
内容量
1セット(2脚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
座面高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25144868
TAN-833(DBR)
ダークブラウン
46
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25144877
TAN-833(BR)
ブラウン
46
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25144886
TAN-833(NA)
ナチュラル
46
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1につき
¥
4,180
/
税込
¥
4,598
離島
数量1につき
¥
5,016
/
税込
¥
5,518