PSL SIDE POUCH Ⅱ L (PSLサイドポーチⅡ Lサイズ) SAC-119
【ビッグベイト、ロングミノーの収納に最適!!】PAZDESIGNロングルアーケース(PAC-201)がピッタリ納まります。本体外側にポケットが追加。ラインダスターや小物入れとして使用可能です。本体背面にアタッチメントが付いておりますので、ベストのアタッチメントに装着可能です。
コーデュラとは、ナイロンの7倍もの強度を持つ耐久性に優れた繊維に対するインビスタ社の登録商標。そのファブリックにはインビスタが特許を取得している繊維ファイバーが使用されており、その他のファイバーと組み合わせることができます。コーデュラは高機能の衣服、用具、ワークウェアに使われる「丈夫な素材」で、現在ではさらに耐久性が必要とされています。コーデュラは他のファブリックより耐久性に優れていることが試験の結果、証明されています。
材質(本体)インビスタ社製500Dコーデュラリップストップ(ポリエステル100%)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×300×50
内容量1個