アルミ製折りたたみ作業台

アルミ製折りたたみ作業台 TRUSCO アルミ製折りたたみ作業台 TRUSCO アルミ製折りたたみ作業台 TRUSCO アルミ製折りたたみ作業台 TRUSCO

軽量で持ち運びやすい折りたたみ式作業台です。
昇降し易い緩やかな昇降角度(60°)になっています。
天板裏面のレバー操作で、片手で簡単に開閉操作が可能です。
天板背面にはキズ防止用のゴムが標準装備されています。
片面昇降のため壁や棚に近付けて作業できます。

用途オフィス・店舗などの作業に。 トラスコ品番194-8986 アズワン品番64-8771-81 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25257690 WDT-75
24,090
18,980
20,878 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする