スチールラック 災害備蓄ラック M1.5型 1460X445X2100 5段連結

スチールラック 災害備蓄ラック M1.5型 1460X445X2100 5段連結 TRUSCO スチールラック 災害備蓄ラック M1.5型 1460X445X2100 5段連結 TRUSCO スチールラック 災害備蓄ラック M1.5型 1460X445X2100 5段連結 TRUSCO スチールラック 災害備蓄ラック M1.5型 1460X445X2100 5段連結 TRUSCO スチールラック 災害備蓄ラック M1.5型 1460X445X2100 5段連結 TRUSCO

本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです。
棚板の位置を42mmピッチで調整できるため、備蓄品に合わせて細かく高さが変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば支柱を兼用して連結することでコストダウンが図れます。
積載物が飛び出すことを防ぐバーは回転式なので、緊急時の備蓄の出し入れが容易です。
優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

用途非常食や毛布等、比較的軽量な備蓄品の保管に最適。 トラスコ品番206-7007 高さ(mm)2184 奥行(mm)552 間口(mm)1480 棚ピッチ(mm)25 アズワン品番64-8602-71 グリーン購入法適合 有効間口(mm)1416 内容量1台
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※回転式落下防止バーは、普段はバーを上げた状態でご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25257918 M1.5-DS7545B
85,110
72,980
80,278 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 2,500 / 税込 2,750
北海道地方 1 5,000 / 税込 5,500
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする