スチールラック 災害備蓄ラック M2型 1460X450XH1800 5段 連結
本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです。
棚板の位置を54mmピッチで調整できるため、備蓄品に合わせて細かく高さが変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば支柱を兼用して連結することでコストダウンが図れます。
積載物が飛び出すことを防ぐバーは回転式なので、緊急時の備蓄の出し入れが容易です。
優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途水や帰宅支援セットなどの備蓄品の保管に最適。
トラスコ品番206-7052
高さ(mm)1807
奥行(mm)459
間口(mm)1460
棚ピッチ(mm)25
アズワン品番64-8603-28
外寸法・高さ(mm)1807
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1460×459×1807
有効間口(mm)1416
外寸法・奥行(mm)459
外寸法・間口(mm)1460
棚板内寸・間口(mm)1416
内容量1台
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※回転式落下防止バーは、普段はバーを上げた状態でご使用ください。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
北海道地方 | 1 | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |