スチールラック 災害備蓄ラック M3型 1500X571XH1800 5段 単体

スチールラック 災害備蓄ラック M3型 1500X571XH1800 5段 単体 TRUSCO スチールラック 災害備蓄ラック M3型 1500X571XH1800 5段 単体 TRUSCO スチールラック 災害備蓄ラック M3型 1500X571XH1800 5段 単体 TRUSCO スチールラック 災害備蓄ラック M3型 1500X571XH1800 5段 単体 TRUSCO スチールラック 災害備蓄ラック M3型 1500X571XH1800 5段 単体 TRUSCO

本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです。
棚板の位置を79mmピッチで調整できるため、備蓄品に合わせて細かく高さが変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば支柱を兼用して連結することでコストダウンが図れます。
積載物が飛び出すことを防ぐバーは回転式なので、緊急時の備蓄の出し入れが容易です。
優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

用途水や発電機などの重量物の備蓄品の保管に最適。 トラスコ品番206-7077 高さ(mm)1811 奥行(mm)581 間口(mm)1561 棚ピッチ(mm)25 アズワン品番64-8604-08 グリーン購入法適合 有効間口(mm)1440 内容量1台
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※回転式落下防止バーは、普段はバーを上げた状態でご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25258286 M3-DS6565
109,940
94,980
104,478 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 3,500 / 税込 3,850
北海道地方 1 7,000 / 税込 7,700
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする