トランクカーゴ フラット天板仕様 20L

トランクカーゴ フラット天板仕様 20L TRUSCO トランクカーゴ フラット天板仕様 20L TRUSCO トランクカーゴ フラット天板仕様 20L TRUSCO トランクカーゴ フラット天板仕様 20L TRUSCO トランクカーゴ フラット天板仕様 20L TRUSCO トランクカーゴ フラット天板仕様 20L TRUSCO トランクカーゴ フラット天板仕様 20L TRUSCO トランクカーゴ フラット天板仕様 20L TRUSCO

「上に物を載せたい」「積み重ねたい」のご要望に応えた使いやすさが増したフラット天板構造です。
積み重ねのできる多目的収納ボックスです。
フタが頑丈な造りのため、人が腰かけても安心です。
耐荷重100kgです。
持ち手が付いているので、持ち運びしやすいです。
フラット天板仕様50Lに2個並べて積み重ねることができます。
ベルトなどで固定しやすいようにフタには溝加工がしてあります。
同サイズの通常タイプ(フラット天板でないタイプ)とも積み重ね可能です。
耐荷重100kgなので、防災用品収納などにも使用できます。

用途防災用品収納などに。 内容量1台
注意
※フタのみの販売はしておりません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
容量(L)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
ODCF-20 25258575
ODCF-20 25258575
25258575 ODCF-20 392×294×357 309×217×289 22 オリーブドラブ
3,530
2,998
3,298 (税込)
当日出荷
BLKCF-20 25258584
BLKCF-20 25258584
25258584 BLKCF-20 392×294×357 309×217×289 22 ブラック
3,530
2,998
3,298 (税込)
翌日出荷
GYCF-20 25258600
GYCF-20 25258600
25258600 GYCF-20 392×294×357 309×217×289 22 グレー
3,530
2,998
3,298 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする