トランクカーゴ フラット天板仕様 70L

トランクカーゴ フラット天板仕様 70L TRUSCO トランクカーゴ フラット天板仕様 70L TRUSCO トランクカーゴ フラット天板仕様 70L TRUSCO トランクカーゴ フラット天板仕様 70L TRUSCO トランクカーゴ フラット天板仕様 70L TRUSCO トランクカーゴ フラット天板仕様 70L TRUSCO トランクカーゴ フラット天板仕様 70L TRUSCO

「上に物を載せたい」「積み重ねたい」のご要望に応えた使いやすさが増したフラット天板構造です。
積み重ねのできる多目的収納ボックスです。
フタが頑丈な造りのため、人が腰かけても安心です。
耐荷重100kgです。
持ち手が付いているので、持ち運びしやすいです。
30型トランクカーゴを2個並べて載せられます。
ベルトなどで固定しやすいようにフタには溝加工がしてあります。
同サイズの通常タイプ(フラット天板でないタイプ)とも積み重ね可能です。
耐荷重100kgなので、防災用品収納などにも使用できます。

用途防災用品収納などに。 ブラック トラスコ品番207-3991 質量(kg)3.93 材質(本体)ポリプロピレン 耐荷重(kg)天板100、本体70 材質(フタ)ポリプロピレン アズワン品番64-8424-81 外寸法・幅(mm)780 外寸法・高さ(mm)357 外寸法・奥行(mm)390 有効内寸法・奥行(mm)305 有効内寸法・高さ(mm)292 有効内寸法・幅(mm)680 内容量1台
注意
※フタのみの販売はしておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
容量(L)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25258679 BLKCF-70 780×390×357 680×305×292 70
8,070
6,998
7,698 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする