作業用踏台 1段 高さ0.3m

作業用踏台 1段 高さ0.3m TRUSCO 作業用踏台 1段 高さ0.3m TRUSCO 作業用踏台 1段 高さ0.3m TRUSCO 作業用踏台 1段 高さ0.3m TRUSCO 作業用踏台 1段 高さ0.3m TRUSCO 作業用踏台 1段 高さ0.3m TRUSCO 作業用踏台 1段 高さ0.3m TRUSCO 作業用踏台 1段 高さ0.3m TRUSCO

底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。
オールアルマイト仕上げです。
滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
安定感・固定性に優れた工場向けの作業台です。
滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。

用途工場、倉庫内での作業に。 仕様踏面タイプ:高強度タイプ 材質アルミ合金 段数1段 段高(mm)300 最大使用質量(kg)150 内容量1台
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
天板高さ(m)
設置寸法・奥行(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
TSF-133 25266738
TSF-133 25266738
25266738 TSF-133 0.3 258-0887 426 300×400 320×426
31,110
26,980
29,678 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お客様組立品
TSF-183 25266747
TSF-183 25266747
25266747 TSF-183 0.3 258-0885 426 800×400 820×426
45,340
38,980
42,878 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お客様組立品
TSF-1103 25266756
TSF-1103 25266756
25266756 TSF-1103 0.3 258-0880 426 1000×400 1020×426
55,920
47,980
52,778 (税込)
翌日出荷

お客様組立品
TSF-1363 25266765
TSF-1363 25266765
25266765 TSF-1363 0.3 258-0873 626 300×600 320×626
36,360
31,980
35,178 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お客様組立品
TSF-1563 25266774
TSF-1563 25266774
25266774 TSF-1563 0.3 258-0903 626 500×600 520×626
39,300
33,980
37,378 (税込)
翌日出荷

お客様組立品
TSF-1663 25266790
TSF-1663 25266790
25266790 TSF-1663 0.3 258-0892 626 600×600 620×626
39,640
33,980
37,378 (税込)
当日出荷

お客様組立品
TSF-1863 25266799
TSF-1863 25266799
25266799 TSF-1863 0.3 258-0899 626 800×600 820×626
59,930
51,980
57,178 (税込)
翌々日出荷

お客様組立品
TSF-11063 25266808
TSF-11063 25266808
25266808 TSF-11063 0.3 258-0915 626 1000×600 1020×626
70,340
59,980
65,978 (税込)
翌々日出荷

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする