作業用踏台 1段 高さ0.5m

作業用踏台 1段 高さ0.5m TRUSCO 作業用踏台 1段 高さ0.5m TRUSCO 作業用踏台 1段 高さ0.5m TRUSCO 作業用踏台 1段 高さ0.5m TRUSCO 作業用踏台 1段 高さ0.5m TRUSCO 作業用踏台 1段 高さ0.5m TRUSCO 作業用踏台 1段 高さ0.5m TRUSCO 作業用踏台 1段 高さ0.5m TRUSCO

底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。
オールアルマイト仕上げです。
滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
安定感・固定性に優れた工場向けの作業台です。
滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。

用途工場、倉庫内での作業に。 仕様踏面タイプ:高強度タイプ 材質アルミ合金 段数1段 段高(mm)500 最大使用質量(kg)150 内容量1台
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
天板高さ(m)
設置寸法・奥行(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
TSF-135 25266817
TSF-135 25266817
25266817 TSF-135 0.5 258-0882 426 300×400 320×426
39,750
34,980
38,478 (税込)
翌日出荷

お客様組立品
TSF-155 25266826
TSF-155 25266826
25266826 TSF-155 0.5 258-0889 426 500×400 520×426
43,500
37,980
41,778 (税込)
当日出荷

お客様組立品
TSF-185 25266835
TSF-185 25266835
25266835 TSF-185 0.5 258-0884 426 800×400 820×426
56,360
48,980
53,878 (税込)
翌日出荷

お客様組立品
TSF-1105 25266844
TSF-1105 25266844
25266844 TSF-1105 0.5 258-0911 426 1000×400 1020×426
66,710
57,980
63,778 (税込)
翌々日出荷

お客様組立品
TSF-1365 25266860
TSF-1365 25266860
25266860 TSF-1365 0.5 258-0875 626 300×600 320×626
43,880
37,980
41,778 (税込)
翌々日出荷

お客様組立品
TSF-1565 25266869
TSF-1565 25266869
25266869 TSF-1565 0.5 258-0869 626 500×600 520×626
53,100
45,980
50,578 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お客様組立品
TSF-1665 25266878
TSF-1665 25266878
25266878 TSF-1665 0.5 258-0901 626 600×600 620×626
57,570
49,980
54,978 (税込)
9日以内出荷

お客様組立品
TSF-1865 25266887
TSF-1865 25266887
25266887 TSF-1865 0.5 258-0909 626 800×600 820×626
72,490
62,980
69,278 (税込)
翌々日出荷

お客様組立品
TSF-11065 25266896
TSF-11065 25266896
25266896 TSF-11065 0.5 258-0897 626 1000×600 1020×626
88,120
75,980
83,578 (税込)
翌々日出荷

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする