デイリーマスク(プレミアム)

デイリーマスク(プレミアム) TRUSCO デイリーマスク(プレミアム) TRUSCO デイリーマスク(プレミアム) TRUSCO デイリーマスク(プレミアム) TRUSCO デイリーマスク(プレミアム) TRUSCO デイリーマスク(プレミアム) TRUSCO デイリーマスク(プレミアム) TRUSCO デイリーマスク(プレミアム) TRUSCO

日本産業規格JIS T 9001規格品(一般用マスク)規格適合番号G42112050
柔らかい肌触り不織布を採用したため、長時間着用時でもケバ立ちにくいです。
呼吸しやすい高性能フィルターを採用しています。
長時間つけてても痛くなりにくい極太耳紐(幅6mm)を使用しています。

用途唾液などの飛沫・飛散の低減に。軽作業の使い捨て用に。ほこりの多い作業現場に。製造工場・各種研究所の作業現場に。 材質本体:ポリプロピレン不織布(PP)、ノーズピース部:ポリエチレン(PE)、耳紐:ポリウレタン(PU)、両サイト:ポリプロピレンスパンボンド、中間層:メルトブロー ホワイト 入数(枚)50 構造3層 細菌ろ過効率(BFE)99%以上 微粒子ろ過効率(PFE)99%以上 ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99%以上 内容量1箱(50枚)
注意
※有毒粉塵、有毒ガス、有毒蒸気等の発生する場所では絶対に使用しないでください。
※使用する場所で発生している粉塵・ガス・スプレー・蒸気等の物質・成分や濃度の程度がわからない場合は使用しないでください。
※井戸・マンホール・タンクの中等、酸素が少ない場所、酸欠になる場所では絶対に使用しないでください。
※マスクの内側が粉塵・ほこり・ゴミ等で汚れた場合は新しいマスクと交換してください。
※また、マスクが変形した場合や、ゴムバンドが破損したり緩んだりした場合も、新しいマスクと交換してください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25271866 DPM-DM99S 256-9591 S 90×145 65-1990-94
1,200
999
1,099 (税込)
翌々日出荷
25271857 DPM-DM99 256-9592 M 95×175 65-1990-93
1,200
 
 
取扱い終了

代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする