フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 4-9 100個入

フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 4-9 100個入 TRUSCO フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 4-9 100個入 TRUSCO

プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。
絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。
電線のばらけを防止します。

用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-7873 グレー 寸法L(mm)16.4 寸法L1(mm)9 寸法D(mm)4.8 寸法D1(mm)2.8 寸法D2(mm)3.2 アズワン品番65-2005-75 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)4 適合電線範囲 AWG(#)12 内容量1袋(100個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25273449 FT4009-GY
1,170
999
1,099 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする