コンテナラックパネル

コンテナラックパネル TRUSCO コンテナラックパネル TRUSCO コンテナラックパネル TRUSCO

コンテナやフックをセットすることにより、部品や工具の保管・管理に最適です。

仕様組立式 材質スチール(粉体塗装) ホワイト(本体) 間口(mm)910 表面処理粉体塗装 梱包数1台 色(本体)ホワイト 内容量1台
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
T-1200-AW 25275165
T-1200-AW 25275165
25275165 T-1200-AW 263-9163 27 1240 片面 320
75,590
64,980
71,478 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
T-1200W-AW 25275174
T-1200W-AW 25275174
25275174 T-1200W-AW 263-9162 37.5 1240 両面 600
123,030
109,800
120,780 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
T-1600-AW 25275296
T-1600-AW 25275296
25275296 T-1600-AW 263-9161 33 1600 片面 320
92,760
79,980
87,978 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする