TRUSCO
クイックシール継手 コネクタ Φ6X4 呼びR1/8
ねじ部にシール加工を施しています。
耐圧、耐震動性に優れます。
用途
空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番
358-9276
材質
黄銅(C3771)
接続口径
R1/8
呼び径
R1/8
使用圧力
5MPa
使用流体
水・空気・油
適合チューブ(外径×内径)(mm)
6×4
内容量
1個
注意
※チューブ取付はネジ込み式です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25288334
TS-6X4-01CM
¥
540
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください