TRUSCO
クイックシール継手エルボ 適用チューブ外径1/4
ねじ部にシール加工を施しています。
耐圧、耐震動性に優れます。
用途
空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番
369-3592
材質
黄銅(C3604B)
接続口径
R1/4
適合チューブ外径(Φmm)
6.35
呼び径
R1/4
使用流体
水・空気・油
適合チューブ内径(Φmm)
4.57
内容量
1個
注意
※チューブ取付はネジ込み式です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25288824
TS-114-02L
¥
730
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください