TRUSCO
クイックシール継手エルボ 適用チューブ外径3/8
ねじ部にシール加工を施しています。
耐圧、耐震動性に優れます。
用途
空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番
369-3594
材質
黄銅(C3604B)
接続口径
R3/8
適合チューブ外径(Φmm)
9.53
呼び径
R3/8
使用流体
水・空気・油
適合チューブ内径(Φmm)
6.99
内容量
1個
注意
※チューブ取付はネジ込み式です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25288858
TS-138-03L
¥
990
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください