トランクカーゴ フラット天板仕様 浅型 20L

トランクカーゴ フラット天板仕様 浅型 20L TRUSCO トランクカーゴ フラット天板仕様 浅型 20L TRUSCO トランクカーゴ フラット天板仕様 浅型 20L TRUSCO

「上に物を載せたい」「積み重ねたい」のご要望に応えた使いやすさが増したフラット天板構造です。
積み重ねのできる多目的収納ボックスです。
フタが頑丈な造りのため、人が腰かけても安心です。
耐荷重100kgです。
持ち手が付いているので、持ち運びしやすいです。
ベルトなどで固定しやすいようにフタには溝加工がしてあります。
同サイズの通常タイプ(フラット天板でないタイプ)とも積み重ね可能です。
耐荷重100kgなので、防災用品収納などにも使用できます。
別売の仕切板が使えます。

用途防災用品収納などに。 材質ポリプロピレン(PP) 耐荷重(kg)天板100、本体50 天板耐荷重(kg)100 高さ外寸(mm)240 外寸法・奥行(mm)390 外寸法・間口(mm)400 有効内寸法・間口(mm)304 有効内寸法・奥行(mm)305 有効内寸法・高さ(mm)172 内容量1台
注意
※フタのみの販売はしておりません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
容量(L)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
ODCFL-30 25288910
ODCFL-30 25288910
25288910 ODCFL-30 20 オリーブドラブ(OD)
4,030
3,500
3,850 (税込)
当日出荷

メーカー直送
BLKCFL-30 25288919
BLKCFL-30 25288919
25288919 BLKCFL-30 20 ブラック
4,030
3,500
3,850 (税込)
当日出荷

メーカー直送
GYCFL-30 25288928
GYCFL-30 25288928
25288928 GYCFL-30 20 グレー
4,030
3,500
3,850 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする