山型工具箱 304X164X123

山型工具箱 304X164X123 TRUSCO 山型工具箱 304X164X123 TRUSCO 山型工具箱 304X164X123 TRUSCO 山型工具箱 304X164X123 TRUSCO 山型工具箱 304X164X123 TRUSCO

ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。
内部で工具が盛り上ってもフタが凸状になっているのでらくらくフタが閉まる便利な設計です。

材質スチール 高さ外寸(mm)123.0 外寸法・奥行(mm)164 外寸法・間口(mm)304 有効内寸法・間口(mm)276 有効内寸法・奥行(mm)136 有効内寸法・高さ(mm)70 内容量1個
注意
※中皿は、ついていません。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
Y-280MOD 25295867
Y-280MOD 25295867
25295867 Y-280MOD 304×164×123 276×136×70 OD
2,830
2,498
2,748 (税込)
翌日出荷
Y-280MBK 25295876
Y-280MBK 25295876
25295876 Y-280MBK 304×164×123 276×136×70 つや消しブラック
2,830
2,498
2,748 (税込)
翌日出荷
Y-280DG 25295885
Y-280DG 25295885
25295885 Y-280DG 304×164×123 276×136×70 アーセナルグレー
2,830
2,498
2,748 (税込)
当日出荷
Y-280LG 25295894
Y-280LG 25295894
25295894 Y-280LG 304×164×123 276×136×70 ライトグレー
2,830
2,498
2,748 (税込)
翌日出荷
Y-280LS 25295910
Y-280LS 25295910
25295910 Y-280LS 304×164×123 276×136×70 ライトサンド
2,830
2,498
2,748 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする