まとめ買い Sフック ステンレス製 500mm 50個

まとめ買い Sフック ステンレス製 500mm 50個 TRUSCO

ステンレス製S字フックです。

用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 トラスコ品番433-6783 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)500 寸法S(mm)38 寸法D(mm)6 使用荷重(kN)0.15 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25296418 TFSUS500BOX
24,950
21,980
24,178 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする