まとめ買い 一眼型セーフティグラス(ツル角度調整タイプ)200個
ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。
最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
トラスコ品番433-6980
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート/熱可塑性エラストマー
レンズ色クリア
機能防曇、防傷
角度調整範囲○
コーティング防曇加工、防傷加工
テンプル色ブラック/グリーン
レンズ厚さ(mm)1.8
紫外線カット○
特性防曇加工、防傷加工
鼻あて○
内容量1個