玉掛ワイヤーロープスリング(カラー被覆付) 4本吊り

玉掛ワイヤーロープスリング(カラー被覆付) 4本吊り TRUSCO

樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。
JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。
「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。
端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。
対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。

用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。 材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ ロープ径(Φmm)14 内容量1セット
注意
※外径(mm)は被覆込みのワイヤー径です。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25298107 TWSP4P12S1 216-8590 1.0 64-8755-68
64,540
55,980
61,578 (税込)
当日出荷

メーカー直送
25298116 TWSP4P12S1.5 216-8593 1.5 64-8755-69
66,820
57,980
63,778 (税込)
当日出荷

メーカー直送
25298125 TWSP4P12S2 216-8599 2.0 64-8755-72
69,790
59,980
65,978 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする