薄型折りたたみコンテナ50L スライドロックフタ付

薄型折りたたみコンテナ50L スライドロックフタ付 TRUSCO 薄型折りたたみコンテナ50L スライドロックフタ付 TRUSCO 薄型折りたたみコンテナ50L スライドロックフタ付 TRUSCO 薄型折りたたみコンテナ50L スライドロックフタ付 TRUSCO 薄型折りたたみコンテナ50L スライドロックフタ付 TRUSCO 薄型折りたたみコンテナ50L スライドロックフタ付 TRUSCO 薄型折りたたみコンテナ50L スライドロックフタ付 TRUSCO 薄型折りたたみコンテナ50L スライドロックフタ付 TRUSCO
(1件のレビュー)

シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができ、ラベルののりを残すことなくはがせます。
折りたたんだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。
スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。
50Lタイプ(TR-C50B/TR-O50B)の上に、20Lタイプ(TR-S20/TR-SC20)がぴったり2つ積み重なります。
組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。

用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。 フタの有無あり 材質ポリプロピレン(PP) 最大積載荷重(kg)8 加工シボ加工:6ヵ所 フタ2ヵ所 高さ外寸(mm)336 適合カード差し(別売)両短辺21型 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)366 外寸法・間口(mm)530 有効内寸法・間口(mm)493 有効内寸法・奥行(mm)335 有効内寸法・高さ(mm)311 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
折りたたみ時高さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
TR-C50B-OD 25300259
TR-C50B-OD 25300259
25300259 TR-C50B-OD 51.3 530×366×336 493×335×311 OD 71
2,580
2,298
2,528 (税込)
当日出荷
TR-C50B-LS 25300268
TR-C50B-LS 25300268
25300268 TR-C50B-LS 51.3 530×366×336 493×335×311 ライトサンド 71
2,580
2,298
2,528 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
25300259
2023-10-27
用途:
イベント物の運搬
水戸炉材株式会社 様

今まで段ボールを利用してましたが、何度も段ボールは使用するとボロボロ。配送伝票もアチコチに貼り残しがあり汚くなっていました。 蓋つき折りたたみコンテナ(トラスコ)CT50-CYTを購入してこれはいいと思い、今回追加で別のトラスコのTR-C50B購入。
CT50-CYTはロック無しでしたが、こちらはロック付き。配送伝票貼っても糊残り無く剥がせる。20Lのを2個上に重ねられるのでとてもいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする