薄型折りたたみコンテナ50L フタなし

薄型折りたたみコンテナ50L フタなし TRUSCO 薄型折りたたみコンテナ50L フタなし TRUSCO 薄型折りたたみコンテナ50L フタなし TRUSCO 薄型折りたたみコンテナ50L フタなし TRUSCO 薄型折りたたみコンテナ50L フタなし TRUSCO 薄型折りたたみコンテナ50L フタなし TRUSCO 薄型折りたたみコンテナ50L フタなし TRUSCO 薄型折りたたみコンテナ50L フタなし TRUSCO

シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができ、ラベルののりを残すことなくはがせます。
折りたたんだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。
50Lタイプ(TR-C50B/TR-O50B)の上に、20Lタイプ(TR-S20/TR-SC20)がぴったり2つ積み重なります。

用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。 材質ポリプロピレン(PP) 最大積載荷重(kg)8 加工シボ加工:6ヵ所 高さ外寸(mm)325 適合カード差し(別売)両短辺21型 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)366 外寸法・間口(mm)530 有効内寸法・間口(mm)493 有効内寸法・奥行(mm)335 有効内寸法・高さ(mm)311 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
容量(L)
折りたたみ時高さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
TR-O50B-OD 25300277
TR-O50B-OD 25300277
25300277 TR-O50B-OD 52.7 OD 60
2,080
1,798
1,978 (税込)
当日出荷
TR-O50B-LS 25300286
TR-O50B-LS 25300286
25300286 TR-O50B-LS 52.7 ライトサンド 60
2,080
1,798
1,978 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする