M3型中量棚 連結 H2100 免震樹脂ベース付

M3型中量棚 連結 H2100 免震樹脂ベース付 TRUSCO M3型中量棚 連結 H2100 免震樹脂ベース付 TRUSCO M3型中量棚 連結 H2100 免震樹脂ベース付 TRUSCO M3型中量棚 連結 H2100 免震樹脂ベース付 TRUSCO

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。

材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) ネオグレー 高さ(mm)2111 タイプ連結型 棚ピッチ(mm)25 外寸法・高さ(mm)2111 棚板調整ピッチ(mm)25 内容量1台
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※免震ベースを使用する際は床面が平滑でエポキシ樹脂の塗装に限ります。
※本製品は地震発生時の棚の揺れを軽減するものであり、棚の転倒防止、収納されている物品の落下防止等を保証するものではありません。
お気に入りに追加
20件中 1~20件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
棚段数(段)
有効間口(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25301397 M3-7455B-SFC 378-3590 481 1200 5 1140
44,280
37,980
41,778 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25301415 M3-7465B-SFC 378-5272 581 1200 5 1140
48,840
41,980
46,178 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25301424 M3-7555B-SFC 379-1740 481 1500 5 1440
50,610
43,980
48,378 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25301440 M3-7565B-SFC 378-8907 581 1500 5 1440
58,120
49,980
54,978 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25301458 M3-7655B-SFC 378-9156 481 1800 5 1740
60,910
52,980
58,278 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25301476 M3-7665B-SFC 379-1717 581 1800 5 1740
69,220
59,980
65,978 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25304836 M3-7556BSFC 379-1226 481 1500 6 1440
57,180
49,980
54,978 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25304854 M3-7566BSFC 379-1558 581 1500 6 1440
66,220
56,980
62,678 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25304879 M3-7575BSFC 378-2078 731 1500 5 1440
67,580
57,980
63,778 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25304897 M3-7576BSFC 379-1236 731 1500 6 1440
77,600
66,980
73,678 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25304915 M3-7595BSFC 378-8354 931 1500 5 1440
79,040
67,980
74,778 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25304940 M3-7596BSFC 378-9215 931 1500 6 1440
91,360
78,980
86,878 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25304949 M3-76125BSFC 378-3654 1131 1800 5 1740
123,340
109,800
120,780 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25304958 M3-76126BSFC 378-8473 1131 1800 6 1740
144,420
129,800
142,780 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25304976 M3-7656BSFC 378-9387 481 1800 6 1740
69,260
59,980
65,978 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25304994 M3-7666BSFC 378-9346 581 1800 6 1740
79,260
67,980
74,778 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25305019 M3-7675BSFC 378-5191 731 1800 5 1740
76,680
65,980
72,578 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25305037 M3-7676BSFC 378-8527 731 1800 6 1740
88,240
75,980
83,578 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25305055 M3-7695BSFC 378-0478 931 1800 5 1740
98,240
84,980
93,478 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25305080 M3-7696BSFC 378-0490 931 1800 6 1740
114,120
97,980
107,778 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする