曜日別特売

中山式ワークポジショニング腰道具4点セット

中山式ワークポジショニング腰道具4点セット - TRUSCO

アルミバックル付の超軽量ワークポジショニング用ベルトと作業用腰道具4点のセットです。
TFC-110A-BK:胴ベルト幅45×長さ1200(mm)、補助ベルト幅85×長さ650(mm)、最大使用可能質量100(kg)、D環・角環各1個付 バネ付アルミ製スライドバックル付
腰袋・工具差しは高品質で丈夫な牛革を使用していますので使い込むほどに味が出て工具に馴染みます。
ハンマーホルダーはバックルから脱着可能です。

材質ペンチ差し・ドライバー差し:高級牛革(ヌメ革)、腰袋:牛革(キップスキン)、ハンマーホルダー・バックル:スチール付属品TFC-110A-BK、NK、NK、ND-2トラスコ品番366-6434セット内容ワークポジショニングベルト、腰袋2段、ペンチ差し2段、ドライバー差し2丁、ハンマーホルダー、ハンマーホルダーバックル長さ(mm)1200形状ワークポジショニングベルト、腰袋2段、ペンチ差し2段、ドライバー差し2丁、ハンマーホルダー、ハンマーホルダーバックル幅(mm)45ベルト通し幅(mm)50内容量1セット(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25301589TFC110A-NKSET1200
42,140
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする