薄型折りたたみコンテナ20L フタなし

薄型折りたたみコンテナ20L フタなし TRUSCO 薄型折りたたみコンテナ20L フタなし TRUSCO

組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。

用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。 材質ポリプロピレン(PP) 最大積載荷重(kg)8 高さ外寸(mm)272 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)264 外寸法・間口(mm)366 有効内寸法・間口(mm)335 有効内寸法・奥行(mm)231 有効内寸法・高さ(mm)258 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(L)
折りたたみ時高さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25305886 TR-O20B-DB 20.5 ダークブルー 70
1,170
999
1,099 (税込)
当日出荷
25305895 TR-O20B-TM 20.5 透明 70
1,170
999
1,099 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする