薄型折りたたみコンテナ75L スライドロックフタ付

薄型折りたたみコンテナ75L スライドロックフタ付 TRUSCO 薄型折りたたみコンテナ75L スライドロックフタ付 TRUSCO

折りたたんだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。
組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
スライドロックを設けておりますので、内容物を安心して輸送することができます。

用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。 材質ポリプロピレン(PP) 最大積載荷重(kg)10 高さ外寸(mm)340 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)439 外寸法・間口(mm)649 有効内寸法・間口(mm)600 有効内寸法・奥行(mm)405 有効内寸法・高さ(mm)313 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(L)
折りたたみ時高さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25306044 TR-C75B-DB 76 ダークブルー 71
3,640
2,998
3,298 (税込)
当日出荷
25306060 TR-C75B-TM 76 透明 71
3,640
2,998
3,298 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする