Engage Go10 BK

Engage Go10 BK HP(日本ヒューレット・パッカード)

カウンターではドックに載せてPOS業務、売り場では取り外して接客。
モバイル型、固定型、使い方自由自在。

形状コンバーチブルフラット メモリー容量8GB OSWindows 10 Pro ストレージ256GB 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
使用CPU
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25146636 7N5J2PA#ABJ i3
280,000
 
 
取扱い終了

返品不可
25146320 7N5L1PA#ABJ i5
323,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする