Engage One Model BLK /14F/8/M256/W10IoT/W

Engage One Model BLK /14F/8/M256/W10IoT/W HP(日本ヒューレット・パッカード)

生産性を向上させ、スペースを最大限に活用しながら、お客様の期待に応えるPOSシステムを提供します。

ブラック メモリー容量8GB ディスプレイ14インチワイド ストレージ256GB 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
使用CPU
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25146810 7K4D5PA#ABJ i3
256,000
249,800
274,780 (税込)
4日以内出荷

返品不可
25146487 7K4E0PA#ABJ i5
298,000
289,800
318,780 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする