Let's note SR3 ビジネスモデル(Core i5-1245UvPro/16GB/SSD256GB/Win11/12.4FHD/LTE/顔認証/高セキュリティ対象商品)

Let's note SR3 ビジネスモデル(Core i5-1245UvPro/16GB/SSD256GB/Win11/12.4FHD/LTE/顔認証/高セキュリティ対象商品) Panasonic(パナソニック)

高いモビリティと処理性能、12.4型 高性能コンパクトモバイルPC登場。
第12世代 インテル Core i7/i5 プロセッサー搭載。

メモリー容量16GB ディスプレイ12.4型 使用CPU第12世代 インテル Core i7/i5 OSWin11 プロセッサー第12世代 インテル Core i7/i5 SSD256GB 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25152175 CF-SR3SLAAS
オープン
369,800
406,780 (税込)
90日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする