曜日別特売

CoroCut(R) 2サークリップ低送り溝入れ用チップ

CoroCut(R) 2サークリップ低送り溝入れ用チップ - サンドビックCoroCut(R) 2サークリップ低送り溝入れ用チップ - サンドビックCoroCut(R) 2サークリップ低送り溝入れ用チップ - サンドビックCoroCut(R) 2サークリップ低送り溝入れ用チップ - サンドビック
用途仕上げ勝手なし刃幅公差(mm)0.09~0.13内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全9種類を絞り込む
材質
9種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
被削材
切削幅(mm)
コーティング
チップ厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06063827N123E2-0185-0001-GF H13AH13AN1.85ノンコート4.3321
32,800
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
60710736N123E2-0185-0001-GF 11051105MS1.85TIALN4.3321
46,800
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
11016214N123H2-0415-0002-GF 11251125PMSK4.15TIALN4.35
55,100
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
06063906N123E2-0215-0001-GF H13AH13AN2.15ノンコート4.3321
32,800
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
06063994N123F2-0265-0002-GF H13AH13AN2.65ノンコート4.3321
33,900
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
11016896N123E2-0215-0001-GF 11251125PMSK2.15TIALN4.3321
46,800
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
11082951N123F2-0265-0002-GF 11251125PMSK2.65TIALN4.3321
46,500
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
11016564N123G2-0315-0002-GF 11251125PMSK3.15TIALN4.3321
50,100
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
11017002N123E2-0185-0001-GF 11251125PMSK1.85TIALN4.3321
45,100
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする