曜日別特売

CoroCut(R)1 非鉄金属、高硬度材倣い加工用チップ

CoroCut(R)1 非鉄金属、高硬度材倣い加工用チップ - サンドビックCoroCut(R)1 非鉄金属、高硬度材倣い加工用チップ - サンドビックCoroCut(R)1 非鉄金属、高硬度材倣い加工用チップ - サンドビックCoroCut(R)1 非鉄金属、高硬度材倣い加工用チップ - サンドビックCoroCut(R)1 非鉄金属、高硬度材倣い加工用チップ - サンドビックCoroCut(R)1 非鉄金属、高硬度材倣い加工用チップ - サンドビックCoroCut(R)1 非鉄金属、高硬度材倣い加工用チップ - サンドビック
用途仕上げコーティングノンコート刃幅公差(mm)-0.02~0.02切刃数1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
被削材
勝手
切削幅(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10700287L123H1-0200-RE 70151セット(5個)SH21
73,000
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
10699824N123F1-0300-RE CB201セット(5個)Hなし31.5
64,000
57,980
63,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10699964N123F1-0300-RS CD101セット(5個)Nなし31.5
111,000
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
10699754N123F1-0318-RE 70151セット(5個)SHなし3.1751.5875
64,500
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
60709327N123H1-0200-RE 70151箱(5個)SHなし21
73,000
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
60709336L123H1-0200-RE 70151箱(5個)SH21
73,000
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
10700296N123H1-0200-RE 70151セット(5個)SHなし21
73,000
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
60709345R123H1-0200-RE 70151箱(5個)SH21
73,000
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
10699815N123F1-0300-RE 70151個(5個)SHなし31.5
64,500
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
60709747N123F1-0300-RE CB201箱(5個)Hなし31.5
64,000
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
60709756N123F1-0300-RS CD101箱(5個)Nなし31.5
111,000
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
60709792N123H1-0400-RE CB201箱(5個)Hなし42
73,000
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
60709801N123H1-0400-RS CD101箱(5個)Nなし42
127,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
60709835N123H1-0500-RE CB201箱(5個)Hなし52.5
73,000
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
60709844N123H1-0500-RS CD101箱(5個)Nなし52.5
127,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
60709862N123J1-0600-RE CB201箱(5個)Hなし63
77,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
60709871N123J1-0600-RS CD101箱(5個)Nなし63
134,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
60709914N123L1-0800-RE CB201個Hなし84
19,200
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
60709923N123L1-0800-RS CD101個Nなし84
33,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする