曜日別特売

自動車用粉末消火器

自動車用粉末消火器 - モリタ宮田自動車用粉末消火器 - モリタ宮田
(2件のレビュー)

温度や湿度の変化、振動などの状況下でも安全に使用でき、優れた消火力を発揮します。
傷・サビに強い超硬質塗装および底部樹脂加工を施しています。
「OK」「使用済」「要点検」表示で、使用したか否かがひと目で分かります。

用途自動車搭載用適用火災:普通火災・油火災・電気火災。種別加圧式設計標準使用期限10年内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
高さ(mm)
放射時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25591425AFC5C固定ブラケット・リサイクルシール773-04205型415約14秒
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
25593498AFC3Cリサイクルシール336-24293型340約14秒
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
25592920AFC20C固定ブラケット・リサイクルシール336-243020型595約15秒
オープン
34,980
38,478(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25593498
2024-08-21
用途: 車載用

趣味の旧車用で購入しました
気休めですが少しは安心して乗れると思います

1が参考にしています
対象商品 : 25593498
2023-10-01
用途: 軽トラに
特定非営利活動法人TEtoTE卸売・小売業

小さいのが必要でしたが、ちょうど良い大きさで良かったです。
軽トラの鳥居に固定しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする