SHOWA(ショーワグローブ)
使い捨て手袋 お手軽手袋 NO806
厚みがある丈夫なタイプです。
パウダーフリーでも着脱しやすくするため、内面に加工を施しています。
取り出しやすいボックスタイプです。
用途
清掃作業、塗装作業精密機械工業。
トラスコ品番
125-9002
材質
塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤)
厚さ(mm)
0.06
色
半透明
サイズ
M
質量(g)
655
入数(枚)
100
機能
極薄手
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
19
左右区別
左右兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
パウダーフリー
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25592186
NO806-M
¥
1,228
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください