SATA スプレーガン

SATA スプレーガン - WTB

塗装作業中のハンドリングに重点を置いたバランス設計です。
塗料カップ取り付け口は左右どちらからも使用できます。
2WAY方式です。

用途車両及びピアノなど高級仕上げ塗装に。エアー取付口G1/4材質アルミ鍛造トラスコ品番195-3554空気使用量(L/min)130パターン開き(mm)260所要圧縮機(kw)2.2吹付距離(mm)200塗料ノズル径(Φmm)1.3カップ取付口G1/4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
塗料ノズル径(Φmm)
パターン開き(mm)
空気使用量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25593008SATAJET1400SRP13VIOLET1.3260130
94,780
69,980
76,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする