スーパーメイト
サークルバスケット
取手が内側に倒れこむのを防止するストッパー付です。
デザインと機能性を併せ持つスタンダードタイプです。
用途
収納・格納。
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ダークグレー
内容量
1個
注意
※CB-33Eは他にダークグリーン・ブルーグリーン・フレンチグレー・チェリーピンク・ピュアレッドのカラーバリエーションがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(L)
外寸法・高さ(mm)
外寸法・奥行(mm)
外寸法・間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25593349
CB-18E
215-6112
28
270
340
485
¥
1,100
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
25593358
CB-33E-DG
215-6113
33
250
360
505
¥
1,080
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください