旭産業
飛沫感染対策カーテン
上部にハトメ付きで取付が簡単です。
透明でシート表面に文字印刷がなくクリアです。
防炎認定品で防炎ラベル付きです。
用途
飛沫感染対策用途として受付、レジなどの対面時に工場内、オフィスなどの間仕切り用として。
厚さ(mm)
0.3
機能
タイプ
材質
ポリ塩化ビニル
付属品
インシュロック
内容量
1枚
注意
※火気の近くでは使用しないでください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
ハトメピッチ(mm)
トラスコ品番
長さ(m)
ハトメ数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25593936
HKT1010-C
1025
0.3
330
250-2149
1
上部:4個
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25593945
HKT1510-C
1025
0.3
330
250-2152
1.5
上部:4個
¥
4,560
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25593954
HKT1020-C
2050
0.3
290
250-2151
1
上部:8個
¥
6,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25593970
HKT1520-C
2050
0.3
290
250-2148
1.5
上部:8個
¥
7,440
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25593979
HKT2020-C
2050
0.3
290
250-2147
2
上部:8個
¥
9,160
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25593988
HKT2030-C
3000
0.3
300
250-2150
2
上部:11個
¥
13,440
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください