空間除菌剤 クレベリンpro スティック ケースタイプ
クレベリンproスティック ケースタイプ つめかえ用の専用ケースです。
クレベリンproスティックタイプを最大6本入れることができます。
トラスコ品番250-4860
材質亜塩素酸ナトリウム液、高吸水性樹脂等
容量(mL)11g×36本
タイプつめかえ用
内容量(g)11×36本
内容量1個(36本)
注意
※スティックのみのため別売りの専用ケースと合わせてご使用ください。
クレベリンproスティック ケースタイプ つめかえ用の専用ケースです。
クレベリンproスティックタイプを最大6本入れることができます。