UVEX(ウベックス)
耐切創手袋 バンブー ツインフレックス カットD
新世代のBambooTwinFlexを採用しています。
HPPEとスチールを組み合わせることにより、非常に優れた耐切創性を提供します。
竹ビスコースは通気性が高く、高い着用感を実現しています。
用途
組立、ガラスおよび金属産業、精密作業、品質チェック、タッチスクリーン
材質
繊維部:竹ビスコース、高性能ポリエチレン樹脂、スチール、ポリアミド、エラスティン、すべり止め部:ニトリル、アクアポリマー エクストラグリップ
色
グリーン/ブラック
規格
EN388 2016規格:4X41D
ゲージ数
18
耐切創性
X/D
内容量
1双
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25595440
6009066
242-8976
XS
21.0
6.5
16.5
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25595449
6009067
242-8977
S
22.5
7.0
17.0
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25595458
6009068
242-8980
M
23.5
7.5
17.0
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25595467
6009069
242-8978
L
24.5
7.8
17.5
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25595476
6009070
242-8979
XL
25.5
8.0
18.0
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください