Super Superの 切削工具 Superの ドリル Superの 鉄工用 スーパー 鉄工ドリル スーパー 鉄工ドリル 注文コード 25597129 注文コード 25597129 喰いつきが良いXシンニング加工です。 鉄・アルミ・木材に使用可能です。 用途鉄・アルミ・木材に。 トラスコ品番259-7070 全長(mm)30 溝長(mm)10 シャンク径(mm)0.8 刃径(mm)0.8 内容量1パック(2本) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 010064 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 25597129 010064 ¥500 ¥379 ¥379 ¥417 (税込) 9日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ハイスストレートシャンク の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 高能率ドリル エンドミルシャンクドリル スタブ GU500 グーリング 税込¥912~ ¥829~ 高能率ドリル エンドミルシャンクドリル レギュラ GU500 グーリング 税込¥1,208~ ¥1,098~ ステンレス用ドリル 月光ドリル JAPPY 税込¥956~ ¥869~ 180°座繰り用サブランドドリル レギュラ ホモ処理 グーリング 税込¥8,798~ ¥7,998~ 180°座繰り用サブランドドリル レギュラ ホモ処理 グーリング 税込¥21,978~ ¥19,980~ 90°面取り用サブランドドリル レギュラ ホモ処理 グーリング 税込¥41,778 ¥37,980 バスケットへ 90°面取り用サブランドドリル レギュラ ホモ処理 グーリング 税込¥7,478~ ¥6,798~ 90°面取り用サブランドドリル レギュラ ホモ処理 グーリング 税込¥8,798~ ¥7,998~ アルミ深穴加工ドリル セミロング グーリング 税込¥8,138~ ¥7,398~ NCスポットドリル120° グーリング 税込¥10,998~ ¥9,998~ NCスポットドリル90° グーリング 税込¥10,998~ ¥9,998~ NCスポットドリル120°FIREコート グーリング 税込¥14,278~ ¥12,980~ NCスポットドリル90° FIREコート グーリング 税込¥14,278~ ¥12,980~ NCスポットドリル120° レギュラ FIREコート グーリング 税込¥3,628~ ¥3,298~ NCスポットドリル120° レギュラ TiNコート グーリング 税込¥3,850~ ¥3,500~ NCスポットドリル90° レギュラ FIREコート グーリング 税込¥3,850~ ¥3,500~ NCスポットドリル90° レギュラ TiNコート グーリング 税込¥3,850~ ¥3,500~ ステップパワードリル レギュラー N グーリング 税込¥2,088~ ¥1,898~ コアドリル レギュラ ホモ処理 グーリング 税込¥5,498~ ¥4,998~ 深穴加工ドリル セミロング TiNコート グーリング 税込¥14,278~ ¥12,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具ドリル鉄工用ハイス鉄工用ドリルハイスストレートシャンク 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ハイス鉄工用ドリル」にはこんなカテゴリがあります ハイスストレートシャンク ハイスエンドミルシャンク シェアする マイページ 最近見た商品