曜日別特売

先芯入り超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース NHF-600

先芯入り超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース NHF-600 - ミドリ安全先芯入り超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース NHF-600 - ミドリ安全先芯入り超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース NHF-600 - ミドリ安全先芯入り超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース NHF-600 - ミドリ安全先芯入り超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース NHF-600 - ミドリ安全先芯入り超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース NHF-600 - ミドリ安全先芯入り超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース NHF-600 - ミドリ安全先芯入り超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース NHF-600 - ミドリ安全

コンポジットミッドソールがふわふわな履き心地を実現しました。
跳ねるようなクッション性でスムーズな足運びと疲労軽減を実現しました。
立ち作業に最適です。
ダイヤモンド型の底意匠により全方向へのグリップ力がさらに高くなりました。
塗り床・グレーチング床・ステンレス床・タイル床・細かい凸凹床などが混在する環境でも高い耐滑性能を発揮します。
樹脂製の軽い先芯を使用しています。
JSAA認定A種合格の性能です。

規格JSAA A種材質(先芯)ワイド樹脂形状ローカット甲被タイプスリッポンタイプ足幅EEE機能軽量、クッション性、耐滑性、かかと衝撃吸収材質(甲被)人工皮革材質(底部)高反発EVA/合成ゴム耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー内容量1足
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25601670NHF-600-BL-23.523.5ブルー410-0512
11,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
25601679NHF-600-BL-24.024ブルー410-0510
11,800
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
25601688NHF-600-BL-24.524.5ブルー410-0526
11,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
25601697NHF-600-BL-25.025ブルー410-0513
11,800
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
25601706NHF-600-BL-25.525.5ブルー410-0523
11,800
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
25601715NHF-600-BL-26.026ブルー410-0521
11,800
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
25601724NHF-600-BL-26.526.5ブルー410-0532
11,800
7,998
8,798(税込)
当日出荷
25601740NHF-600-BL-27.027ブルー410-0509
11,800
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
25601749NHF-600-BL-27.527.5ブルー410-0515
11,800
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
25601758NHF-600-BL-28.028ブルー410-0520
11,800
7,998
8,798(税込)
当日出荷
25601767NHF-600-BL-2929ブルー410-0525
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
25601776NHF-600-GN-23.523.5グリーン410-0529
11,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
25601785NHF-600-GN-24.024グリーン410-0519
11,800
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
25601794NHF-600-GN-24.524.5グリーン410-0516
11,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
25601810NHF-600-GN-25.025グリーン410-0530
11,800
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
25601819NHF-600-GN-25.525.5グリーン410-0524
11,800
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
25601828NHF-600-GN-26.026グリーン410-0517
11,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
25601837NHF-600-GN-26.526.5グリーン410-0518
11,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
25601846NHF-600-GN-27.027グリーン410-0511
11,800
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
25601855NHF-600-GN-27.527.5グリーン410-0508
11,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
25601864NHF-600-GN-28.028グリーン410-0527
11,800
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
25601880NHF-600-GN-2929グリーン410-0528
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする