大幸薬品 大幸薬品の 洗剤・除去剤 大幸薬品の 除菌衛生用品 大幸薬品の 置き型除菌剤 クレベリンpro 置き型 クレベリンpro 置き型 注文コード 特許技術により、二酸化塩素濃度が長期間維持。特許第5593423号 用途二酸化塩素を発生する置き型の製品です。 トラスコ品番459-1639 材質二酸化塩素および亜塩素酸ナトリウム液、高吸水性樹脂など タイプ置き型 容量(g)270 使用の目安50[[M2]](約2ヶ月) RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 90229 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 25604576 90229 ¥4,000 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 洗剤・除去剤 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 二酸化塩素発生剤 クロッツ 車両用 三和製作所 税込¥1,099~ ¥999~ 除菌できるアルコールタオル 抗菌成分プラスボックスつめかえ用3P エリエール 税込¥549 ¥499 バスケットへ ピュア・キュレート 専用補充液 5L ケンツメディコ 税込¥27,278 ¥24,798 バスケットへ ピュア・キュレート 500mL ケンツメディコ 税込¥3,023 ¥2,748 バスケットへ 電解次亜水生成装置ビーコロン 三浦電子 税込¥549,998 ¥499,998 バスケットへ クレベリン スプレー 300mL 大幸薬品 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 除菌できるアルコールタオルウイルス除去用ボトル つめかえ用70枚×3P エリエール 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 除菌できるアルコールタオルボトルつめかえ用80枚×2P エリエール 税込¥879 ¥799 バスケットへ 除菌できるアルコールタオルウイルス除去用ボトル つめかえ用70枚×2P エリエール 税込¥989 ¥899 バスケットへ 除菌できるアルコールタオルボトル つめかえ用80枚×3P エリエール 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 光触媒消臭剤エアゾール 6731 スリーボンド 税込¥10,118 ¥9,198 バスケットへ 光触媒消臭剤ヒノキチオール入り 6732 スリーボンド 税込¥45,078 ¥40,980 バスケットへ 可視光応答型光触媒消臭剤 6735 スリーボンド 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ エタノール PROST's 税込¥1,099~ ¥999~ 除菌ウェットクロス 伊藤忠リーテイルリンク 税込¥548~ ¥498~ ファーストアルコール 18L用 コック 大一産業 税込¥516 ¥469 バスケットへ アリストン ミヤキ 税込¥6,048~ ¥5,498~ (1) メタルキング ミヤキ 税込¥6,048~ ¥5,498~ (2) 木肌美人 ミヤキ 税込¥9,898~ ¥8,998~ 木肌一番 ミヤキ 税込¥8,798~ ¥7,998~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品洗剤・除去剤除菌衛生用品置き型除菌剤 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります 液体・スプレータイプ除菌剤 除菌シート 置き型除菌剤 シェアする マイページ 最近見た商品