岩崎製作所
【消火器設置台】樹脂製 『ビクタースタンド』 シングルタイプ
スタンダート式消火器設置台です
表示板の角部分は丸みのある加工なので安全対策も万全です
各社消火器メーカーすべての機種が設置可能です。
用途
消火器設置台
材質
樹脂製
幅(mm)
210
高さ(mm)
700
種類
スタンド型
奥行(mm)
215
寸法(幅W×高さH)(mm)
設置版:250×215
適合範囲(mm)
Φ180
内容量
1台
注意
※こちらの商品は代表(共通)画像を使用しております。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25154169
26VST00P-1P
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
1
お送りできません