リビング扇風機(メカ式)
わかりやすいシンプルなボタン操作
便利なオフタイマー機能付き (最大2h)
風量調節: 3段階
左右自動首振り機能、 上下手動角度調節
風がやさしい30cm、5枚羽根
上下高さ調節機能付き
色ホワイト
羽枚数5
機能風量調節、首振り機能、高さ調節、OFFタイマー
風量調整3段階
羽根径(Φmm)300
左右首振○
上下角度調整○
入タイマー1時間/2時間/4時間/6時間
切タイマー1時間/2時間/4時間/6時間
リズム風○
上下伸縮○
内容量1台
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
離島 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |