エスケイジャパン
リビング扇風機(メカ式)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25154056
品番
SKJ-K311M(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,369
販売価格(税別)
¥
5,790
バスケットに入れる
わかりやすいシンプルなボタン操作
便利なオフタイマー機能付き (最大2h)
風量調節: 3段階
左右自動首振り機能、 上下手動角度調節
風がやさしい30cm、5枚羽根
上下高さ調節機能付き
色
ホワイト
羽枚数
5
機能
風量調節、首振り機能、高さ調節、OFFタイマー
風量調整
3段階
羽根径(Φmm)
300
左右首振
○
上下角度調整
○
入タイマー
1時間/2時間/4時間/6時間
切タイマー
1時間/2時間/4時間/6時間
リズム風
○
上下伸縮
○
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100