冷風扇(液晶マイコン式)

冷風扇(液晶マイコン式) - エスケイジャパン

押しやすいマイコン式ボタン
全ての操作が出来るフルリモコン付き
水位センサー付きで水切れお知らせ
便利なオフタイマー機能付き(最大8h)
いつも爽やか、洗えるフィルター採用
上下手動、左右自動ルーバー付き
移動もらくらくキャスター付き
冷却タンク(1個)付き
水が腐りにくい循環式
組み立て不要

質量(kg)5.5消費電力(W)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)266×295×785機能風量調節、OFFタイマー、リモコン付内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25154144SKJ-KT251R(W)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする