曜日別特売

水密電気灯

水密電気灯 - 興亜化工

水密電気灯KM70は、「海上における人命の安全のための国際条約(SOLAS,1974,改定1996年)」、LSAコード及び船舶救命設備規則第37条に定められているモールス符号の信号を送れる水密の携帯電気灯です。

用途使用方法:1.本体を収納筒から取り出す。 2.スイッチを押すとON、離すとOFFとなり、モールス符号が送れます。性能光軸光度300カンデラ以上区分備付:救命艇、救命いかだ質量(g)本体:200(電池含む)/収納筒:140(収納筒、予備電池及び予備電球を含む)電源マンガン乾電池単三形2個寸法(Φ×mm)本体:78×80/収納筒:98×100焦点調整保護スイッチを締めると集光し、緩めると散光します。また保護キャップの銀色標示をスイッチに合わせると最高の集光が得られます。保証期間5年電池寿命1年毎型式承認番号国土交通省:第2125号内容量1個
関連資料:(0.13MB)
注意
※予備電池及び予備電球は収納筒に備え付けてあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25154485KM70
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする